MR45-5 反射テープ トラ柄 モノタロウ 60999985 MR45-5 反射テープ トラ柄 モノタロウ 60999985 MR45-5 反射テープ トラ柄 モノタロウ 60999985 MR45-5 反射テープ トラ柄 モノタロウ 60999985

反射テープ トラ柄

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60999985 品番 MR45-5
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり

トラ 用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※接着する面のほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
※高温多湿の場所や火の気のある場所で保管しないでください。
※表面に傷がつくと反射機能が低下する恐れがあります。

商品説明動画

反射テープ(トラ柄).
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
母の転倒防止で使用しました!
ともこ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

母が何度も実家の玄関に入るための門とアスファルトの段差で転倒するので。
家から出るとき、足元を見るように門の下のバーと地面に貼りました。
目立ちます。
思ったより。
役に立ちます!!

1人が参考にしています
2025-05-03
用途:
注意喚起・安全確保のため
不動産業

立ち入る全ての人への注意喚起・安全確保のために使用しています。
反射するので、とても目立つところが気に入っています。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
駐車場出入り口のロープに応用
その他業種

近隣の卸売市場で停電を伴う事故があり、これを重く見て、当方の管理する建物、駐車場の出入り口のロープにこのテープを使い、安全確保に努めました。

2025-06-13
用途:
外灯のポールに取付
株式会社ケイ・エム・ディー 様 (サービス業)

貼り付けるのがなかなか難しく功労しました.
夜に反射テープが光機能的には満足です。

2025-07-28
用途:
ポールに貼るため
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

薄すぎて張り直しが効かず、直ぐ裂けました。もう少し厚手の物を安価でご提供下さい。

対象商品:
65810605
2024-07-01
用途:
駐車場内の衝突対策用
その他業種

駐車場入り口で接触が多かったため、購入。反射もするため、日没以後も視認ができるため、いまのところ接触した案件は見られない。
日中においても、目立つため、接触した案件もないため、購入に満足している。
雨天でもはがれることないため、良い商品を購入できた。

3人が参考にしています
2025-04-14
用途:
接触防止
卸売・小売業

問題なく使えています。目立って良かった、価格的にもお得です。

対象商品:
65810605
2024-06-11
用途:
社内物品の取扱警告のため
大竹市 様 (その他業種)

使用直後は貼るのに失敗しても直ぐに剥がすことができ、使用後はしっかりと物品にくっついていたので満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする