EUROSTAR 40 デジタル撹拌機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61000055 品番40 digital
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。
安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。
回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。

消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 電源コード(m)1.8
注意
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(シャフト)は付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61000055 40 digital 08479485 40 digital EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする