※メイン画像

セルフロッキングフック(スイベル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61000084 品番 PLH-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。

質量(kg)1.2 基本使用荷重(t)2 寸法A(mm)38 寸法C(mm)25 寸法B(mm)38 寸法H(mm)25 寸法d(mm)12 寸法G(mm)20 寸法P(mm)187 用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。 仕様スイベル式 トラスコ品番201-2239 材質特殊合金鋼 タイプラッチロックタイプ 締付トルク(N・m)020843_使用荷重(kN) 安全率002111_質量(g) 破断荷重(kN)005473_寸法H1(mm) 寸法LB(mm)008535_寸法H2(mm) アズワン品番64-8642-46 取付個数003508_寸法D1(mm) 取付間隔(cm)002490_寸法L1(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする