※メイン画像

セルフロッキングフック(スイベル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61000093 品番 PLH-3.2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。

質量(kg)2 基本使用荷重(t)3.2 寸法A(mm)48 寸法C(mm)31 寸法B(mm)44 寸法H(mm)32 寸法d(mm)15 寸法G(mm)25 寸法P(mm)225 用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。 仕様スイベル式 トラスコ品番201-2237 材質特殊合金鋼 タイプラッチロックタイプ アズワン品番64-8642-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする