スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの シャックル
SHクロスモッコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61000118
品番
SCM202
参考基準価格(税別)
¥153,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。
用途
廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番
216-9793
材質
ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)
3.7
使用荷重(t)
2
外枠寸法(mm)
2000×2000