スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの ターンバックル・シャックル
スリーエッチの シャックル
ワイヤーモッコ スーパーハードシート付 2m角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61000127
品番
WMSS2.0X12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途
廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番
216-9792
材質
スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)
43
長さ(m)
吊り手:1.5
定格荷重(t)
3
寸法(m)
2.0角
色(シート)
青
網目(mm)
120