※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000565
品番
JSC22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
材質
スチール
質量(kg)
1.42
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
34
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
149-6161
タイプ
捻じ込み・ストレートタイプ
種類
SC
寸法L(mm)
88
基本使用荷重(t)
3.15
表面処理
生地
寸法d1(mm)
27
寸法d3(mm)
26
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。