※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
セルフロッキングフック(固定)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000574
品番
PLH-1.2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
使用荷重(t)
1.2
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
仕様
固定式
トラスコ品番
201-2241
材質
特殊合金鋼
材質/仕上
特殊合金鋼
質量(kg)
0.5
タイプ
ラッチロックタイプ
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
32
寸法C(mm)
22
寸法P(mm)
112
寸法G(mm)
14
安全率
5倍
アズワン品番
64-8642-43