※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 BC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000626
品番
JBC14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.51
トラスコ品番
149-6112
タイプ
捻じ込みタイプ・バウタイプ
種類
BC
寸法L(mm)
72
基本使用荷重(t)
1.25
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
24
寸法d1(mm)
18
寸法d3(mm)
17
寸法B1(mm)
40