※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000644
品番
JSB-30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
種類
SB
使用荷重(t)
5
寸法D(mm)
75
寸法L1(mm)
120
寸法t(mm)
30
寸法d1(mm)
37
用途
土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
171-8333
材質
スチール
質量(kg)
4.5
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
45
寸法d3(mm)
36