※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000678
品番
JSB-36G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
種類
SB
使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
90
寸法L1(mm)
144
寸法t(mm)
36
寸法d1(mm)
43
用途
土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
171-8336
材質
スチール
質量(kg)
7.65
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
54
寸法d3(mm)
42