ロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード61001773 品番NB508A-3P
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです
ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい

材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙 サイズセミB5 質量(g)360 枚数30 行数30 A 罫幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
注意
※ノートの表表紙と裏表紙にSIAA認定の抗菌加工しています。
※銀系無機抗菌剤を印刷インキに配合しています。
※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする