#1 替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ 61003467 #1 替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ 61003467 #1 替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ 61003467 #1 替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ 61003467

替頭 プラスチックハンマー用

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61003467 品番 #1
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)32 呼称#1 硬度A90
注意
※1個での販売になります。左右とも交換が必要な場合は2個お買い求めください。
※モノタロウのプラスチックハンマー専用の替頭になります。他社製品にはご使用頂けません。

商品説明動画

プラスチックハンマー用替頭 交換方法.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
農機具エンジン修理

機器の取外しに多用してるのでリピート購入してます。結構な頻度で割れてますが安価で交換品が入手出来て助かってます。

対象商品:
61003485
2025-02-09
用途:
叩く時
製造業

感じは悪くないけど耐久性に問題が有るね、直ぐ割れる けど安いから又買う 良いのか悪いのか

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
61003451
2024-03-29
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用品かなと思いましたが、ベッセルには取り付けられません。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
61003467
2023-01-20
用途:
プラスチックハンマーの頭の替え
不動産業

プラスチックハンマーを購入時、予備のために、替え頭も同時に購入。まだ未使用なので
満足度は不明。ハンマー頭部分のみ壊れた時には、本体が丈夫なので、替え頭があれば、直に使用できて良いと思います。

対象商品:
61003467
2022-06-23
用途:
工具整備

プラスチックハンマーと同時購入です。痛むところなので替えがあるのは良いと思います。

対象商品:
61003467
2022-05-05
用途:
替頭
サービス業

プラハンマー購入時にあわせて購入
この様な交換部品が有る事が良い
良い商品です

対象商品:
61003485
2025-03-02
用途:
叩く時
製造業

直ぐ割れるので何回も買ってますが、そろそろ諦めます。一旦違うの買ってみます

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善検討課題とさせていただきます。

対象商品:
61003451
2020-01-21
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

利用しているプラスチックハンマーの割れや劣化により交換しています、助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする