ウレタンハンマー ショックレス

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61003494 品番#1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃、耐摩耗性に優れたウレタン樹脂のハンマーヘッド。
ヘッド内部の鉄粒子が、打撃時におこるショックを吸収し反動をおさえバランスよくコントロールするので、使いやすく手が疲れません。
手触りのよいPVCクッショングリップを採用。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)スチール 材質(グリップ)PVC(塩化ビニール) 呼称#1/2 硬度A90 使用温度範囲(℃)-15〜80 質量(g)510 頭部長(mm)84
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61003521
2022-06-06
用途:
機械のメンテナンス、修理に使用。
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

特にギア系部品やケースを直接叩く時使用。
無反動の為、衝撃が無品に入るが打根等傷が付かず、安心して使える。
耐久性は他社と同等だと思う。

対象商品:
61003494
2021-11-05
用途:
機械のメンテナンス時

持った感じは重いですが、使い心地は良いです。ショックレスというだけあって、打ち込んだ時の衝撃が少なく継続的に作業することができます。

対象商品:
61003494
2020-12-24
用途:
バイク修理
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手許が軽く、振りやすいのと、耐久性もあり、今のところ満足している。

対象商品:
61003521
2020-07-28
用途:
旋盤での心出し作業

無反動で非情に良い。作業効率が上がる。値段的非常に良い。

対象商品:
61003503
2018-07-26
用途:
傷つけないで分解するときに使用
有限会社巧揚鉄工所 様

色々使用していますが、全く遜色有りません。普通に使用できます。
値段も安いのでいいと思います。

対象商品:
61003521
2017-06-07
用途:
タンク内の居着き落とし
株式会社イチコー 様

柄も長く使いやすい、金属を叩いても反動が少ないので満足です

対象商品:
61003503
2016-12-13
用途:
工作機械の分解組み立て。
その他業種

卓上の工作機械の分解組み立てに使用。反発が無いため、狭い場所での作業にちょうど良いです。本来は、当て板等をするのですが、機械のシャフト関係を直接叩いてみましたが、傷もつかないため重宝しそうです。ただ、表面が割れた場合大変なことになりますので、シャフトを直接叩くのは実験としてだけです。

対象商品:
61003503
2015-08-02
用途:
エンジン分解組み立て

こんにちは、いい感じですよ。
今回で2個目ですが耐久性もよく十分使った観がありました。
ヘッドに亀裂が入るとすぐに広がってすべて剥がれ落ちます。その前に買い替えを買い替えですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする