OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の トラック輸送・運送用品
OHNO(大野ゴム工業)の トラックシート
OHNO(大野ゴム工業)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
荷台シート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61005603
品番
CY-0036G
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グリーン
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.2
厚さ(mm)
0.35
適合車
軽トラック
質量(kg)
2.6
材質
ターポリン
用途
積載物の保護、荷崩れ防止に
付属品
リング状ゴム紐(10×200/10本)
ハトメ数
10
ハトメピッチ(mm)
横733、縦900
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもあります。
※油類を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※有機溶剤を主とする流体の使用はしないで下さい。有機溶剤が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※薬品類を主とする流体の使用はしないで下さい。薬品類が付着した時はすぐにふき取って下さい。