ステンネジシャックル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61005901 品番 15-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L1(mm)20 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)5 ねじ径(mm)M5 寸法D(mm)10 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61005935
2022-10-17
用途:
プレジャーボートのアンカーとチェーンとの接続
その他業種

ステンレス製なのでアンカーを取り替える時に鉄製のように錆びないから簡単に外れるのでありがたいです。

対象商品:
61005935
2016-05-06
用途:
チェーンとシャックルのジョイントに
マルヒコ商店 様

ねじ部に接着剤をつけて、目一杯締め込む デモなんとなく弱い

対象商品:
61005944
2015-10-20
用途:
釣り用アンカーとの固定

3/8インチアンカーボルトの固定用に横棒のみを使用します。アイがあって使いやすいので。

対象商品:
61005935
2013-10-24
用途:
ワイヤー止め
かんばんや 様 (建設業・工事業)

良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする