曜日別特売
15-311 ステンネジシャックル アイアイ 61005935

15-311 ステンネジシャックル アイアイ 61005935
15-311 ステンネジシャックル アイアイ 61005935
15-311 ステンネジシャックル アイアイ 61005935

ステンネジシャックル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)16
使用荷重(kg)200
ねじ径(mm)M8
内容量1個注文コード61005935品番15-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L1(mm)32使用荷重(kg)200寸法A(mm)8ねじ径(mm)M8寸法D(mm)16材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61005935
2022-10-17
用途: プレジャーボートのアンカーとチェーンとの接続
その他業種

ステンレス製なのでアンカーを取り替える時に鉄製のように錆びないから簡単に外れるのでありがたいです。

対象商品 : 61005935
2016-05-06
用途: チェーンとシャックルのジョイントに
マルヒコ商店

ねじ部に接着剤をつけて、目一杯締め込む デモなんとなく弱い

対象商品 : 61005944
2015-10-20
用途: 釣り用アンカーとの固定

3/8インチアンカーボルトの固定用に横棒のみを使用します。アイがあって使いやすいので。

対象商品 : 61005935
2013-10-24
用途: ワイヤー止め
かんばんや建設業・工事業

良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする