ステンネジシャックル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)300 注文コード61005953 品番15-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L1(mm)40 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)10 ねじ径(mm)W3/8 寸法D(mm)20 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61005953 15-313 00391968 15-313 ステンネジシャックル WAKI(和気産業) ステンネジシャックル WAKI(和気産業) 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61005935
2022-10-17
用途:
プレジャーボートのアンカーとチェーンとの接続
その他業種

ステンレス製なのでアンカーを取り替える時に鉄製のように錆びないから簡単に外れるのでありがたいです。

対象商品:
61005935
2016-05-06
用途:
チェーンとシャックルのジョイントに
マルヒコ商店 様

ねじ部に接着剤をつけて、目一杯締め込む デモなんとなく弱い

対象商品:
61005944
2015-10-20
用途:
釣り用アンカーとの固定

3/8インチアンカーボルトの固定用に横棒のみを使用します。アイがあって使いやすいので。

対象商品:
61005935
2013-10-24
用途:
ワイヤー止め
かんばんや 様 (建設業・工事業)

良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする