アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用リングキャッチ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
50
注文コード
61005987
品番
15-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4
寸法L1(mm)
34
使用荷重(kg)
50
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61005987
15-710
21036548
MSC-4
リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
1個
¥
449
税込
¥
494
メーカー違いの相当品です