アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用リングキャッチ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61006014
品番
15-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法(mm)
7
寸法L1(mm)
52
使用荷重(kg)
200
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
14