ステンアイプレート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61006066 品番15-129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)18 寸法B(mm)35 寸法D(mm)6 寸法H(mm)17 寸法L(mm)40 材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)6 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61006066 15-129 00391810 15-129 ステンアイプレート アイアイ ステンアイプレート アイアイ 1個 629
欠品中
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61006057
2020-05-21
用途:
ロープを張り巡らせるために仕様。
その他業種

2方向から力が加わる使い方なので4つ穴を選びましたが、予想通りしっかりしていて安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
61006075
2019-07-08
用途:
二点吊りで荷重計算して選びました!
Cloud Nine 様 (サービス業)

二点吊りで荷重計算して選びました!

欲を言えば、全ての商品に、参考使用荷重をわかりやすくkgで、掲載されていると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61006057
2017-06-09
用途:
危険個所進入防止のロープ張り
個人のお客様

外部で使用したので、さびる心配がなくていい。
アイボルトの選択肢もあったけど、コンクリートビス使えるこちらの方が使用しやすいので、こちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
61006066
2016-03-29
用途:
新規購入

問題なく使用できました。

対象商品:
61006057
2015-09-19
用途:
ロープ掛け

取り付けビスついてたら嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする