ステンアイプレート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61006075 品番 15-130
在庫数量:残り83点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥879559
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)22 寸法B(mm)40 寸法D(mm)8 寸法H(mm)20 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)8 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61006057
2020-05-21
用途:
ロープを張り巡らせるために仕様。
その他業種

2方向から力が加わる使い方なので4つ穴を選びましたが、予想通りしっかりしていて安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
61006075
2019-07-08
用途:
二点吊りで荷重計算して選びました!
Cloud Nine 様 (サービス業)

二点吊りで荷重計算して選びました!

欲を言えば、全ての商品に、参考使用荷重をわかりやすくkgで、掲載されていると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61006057
2017-06-09
用途:
危険個所進入防止のロープ張り
個人のお客様

外部で使用したので、さびる心配がなくていい。
アイボルトの選択肢もあったけど、コンクリートビス使えるこちらの方が使用しやすいので、こちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
61006066
2016-03-29
用途:
新規購入

問題なく使用できました。

対象商品:
61006057
2015-09-19
用途:
ロープ掛け

取り付けビスついてたら嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする