アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイスナップ
ステンアイスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61006136
品番
15-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
No.0
寸法L(mm)
53
使用荷重(kg)
20
呼び
B0
寸法S(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61006136
15-506
00391846
15-506
ステンアイスナップ
アイアイ
1個
¥
979
税込
¥
1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)