アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
ステンナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61006172
品番
15-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法(幅W×長さL)(mm)
8×80
寸法A1(mm)
24