アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61006197
品番
15-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
No.1
寸法L(mm)
87
使用荷重(kg)
30
呼び
A1
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
30