- バスマジックリン 花王 61007712

バスマジックリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード61007712 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

豊かな泡立ちで汚れをグイグイ取り込んで落とす!水をかけると泡がはじけてサッと消える!すすぎが早いので、10%節水を実現。

用途お風呂掃除に。 成分界面活性剤(9% 脂肪酸アミドプロピルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤 種別本体 材質PP シリーズマジックリン 液性中性 使用量1m2に対して約9回噴射 使用場所浴室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61007712 - 18944695 バスマジックリン 花王 バスマジックリン 花王 1本(485mL) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする