大見工業
大見工業の 切断
大見工業の ダイヤモンドカッター
塩ビ管用電着ダイヤカットソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61008787
品番
DDP-105
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.7
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
756-5721
質量(g)
96
適合材
塩ビ管
ダイヤ層幅(mm)
4