塩ビ管用電着ダイヤカットソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61008796 品番 DDP-125
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.7 穴径(Φmm)22/15 トラスコ品番756-5739 質量(g)130 適合材塩ビ管 ダイヤ層幅(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
FRP作業
有限会社 宮崎造船所 様

両面研磨が出来るので便利ですがもう少し内側までチップがあればと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする