大見工業
大見工業の 切断
大見工業の ダイヤモンドカッター
コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61008823
品番
DDA-105
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
756-5674
質量(g)
161
ねじ径(mm)
10
適合材
コンクリート
ダイヤ層幅(mm)
4.5