コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61008832 品番 DDA-125
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番756-5682 質量(g)183 ねじ径(mm)16 適合材コンクリート ダイヤ層幅(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする