FUKUTOKU
FUKUTOKUの 空調・水冷ウェア
FUKUTOKUの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61009404
品番
#8400-KS034
参考基準価格(税別)
¥22,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
綿100%の半袖タイプ
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。