電気機器用ビニル絶縁電線

(15件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)38 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード61009444 品番KIV 38 SQ 青
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は導体公称断面積・RoHS指令・内容量など460種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)8.8 耐電圧(V/min)(水中AC)2500 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜 全長(m)5 許容電流(A)165 絶縁体厚さ(mm)1.8 概算質量(kg/km)450 導体構成(本/mm)7/67/0.32 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)40、(60℃)0.1 導体公称断面積(mm2)38 仕上外径(Φmm)12.4 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
制御盤内の配線
エムシステム 様 (製造業)

5.5SQは使用頻度が少ない為、10mで購入できるのがありがたい。
1巻(箱)だと場所も必要になるから。

2025-01-06
用途:
バッテリー電装
運輸・通信業

14〜38sqでの使用が多いのですが、全体的に柔らかくしなやかで、配線の取り回し等とても作業性が高く、一度使うと他社製は考えられません。

対象商品:
86828262
2022-12-24
用途:
GT3のバッテリー移設にしようしました
有限会社サイメックス 様

電圧降下なく良いと思います 22SQケーブルでアーシングも追加すると迫力です
メインケーブルはもう1サイズ上げると良いかもですが、ターミナルにあうサイズがありません

対象商品:
86827361
2021-12-26
用途:
太陽光発電 風力発電

劣化状況は不明だけど『数か月前購入で リピート購入』加工しやすい電流50Aなので購入設置致しました 電流がよく流れるので安心です。

1人が参考にしています
2020-12-05
用途:
車のサブバッテリー配線
トータルサービス 様 (建設業・工事業)

狭いところへの配線回しがあったがケーブルが柔らかく扱いやすかった。

対象商品:
86828007
2020-08-15
用途:
制御盤内配線
建設業・工事業

本件は満足です。他ケール類の短尺物豊富にしてください。

対象商品:
61009417
2018-10-31
用途:
走行充電システムに使用

この商品はとても作業性が良かった、赤色黒色がありプラスマイナスの区別がわかりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
86828262
2017-10-04
用途:
100vインバーター取り付けのため、バッテリー直に使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスもいいですし、柔らかくて、扱いやすいコードです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする