TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの スプリングクランプ
スプリングクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61013086
品番
TPSC-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
トラスコ品番
137-4086
全長(mm)
112
色
本体/ブラック、口金/オレンジ
質量(g)
67
フトコロ(mm)
35
最大口開き(mm)
約40