画像準備中

スプリングクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61013095 品番TPSC-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。

トラスコ品番137-4087 全長(mm)148 本体/ブラック、口金/オレンジ 質量(g)117 フトコロ(mm)50 最大口開き(mm)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする