ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
布両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61014177
品番
855-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.50
基材
布(スフ)
粘着剤
ゴム系
粘着力
12.75N/25mm
主な用途
掲示用
用途
選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)
130.9
剥離紙
ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※カッターは付いていません。