100mL 液量計 円錐型(ハイグラス) arrow(アロー) 61014423 100mL 液量計 円錐型(ハイグラス) arrow(アロー) 61014423

液量計 円錐型(ハイグラス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61014423 品番 100mL
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
容量(mL)100 TGK品番939-11-26-15 材質一級硬質ガラス(H32) 1目盛(mL)5 全高(mm)155±5 目盛あり 口外径(Φmm)40 アズワン品番1-2072-05 体積許容誤差(mL)±1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61014396
2024-02-05
用途:
薬品の取得量調節
教育・研究機関

既製品のため、特に問題も無く使えています。ガラス製ですが、作業者の乱雑な扱いによる多少の衝撃にも耐えています。あとはもう少し安価になればありがたいです。

対象商品:
60977262
2024-02-26
用途:
計量
SunnyTree 様 (サービス業)

メモリが滲んでおり、全く計量には使えませんでした。
2本同時に購入しましたが、2本が同じメーカーのものとは思えないものでした。
交換してもらいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
61014405
2023-07-26
用途:
医薬品の計量時
有限会社 大関薬局 様 (卸売・小売業)

しっかりとしたメモリと透明なガラスで作業しやすいです。
また洗う際も洗いやすくメンテナンス性にも優れてます。

対象商品:
60977262
2021-10-04
用途:
実験用

1ccごとの目盛があるので20ccに決めました。
扱いやすくて大変満足しています。

対象商品:
61014414
2021-05-17
用途:
正確に水を計量するのに使用。

使いやすい大きさ、形状です。もう少し値段が安いとさらに良いです。

対象商品:
61014405
2020-10-24
用途:
農薬調合で正確に行う必要がある
農・林・水産業

20mlサイズのものがあるがそれ以上の薬液を入れる必要があって2回も行うより1回で済むので、またガラス製なので薬液を洗浄するのが楽である。
割引日に注文出来たので助かる。

対象商品:
61014396
2019-09-14
用途:
薬剤の調合時
Y-グラフィコ 様 (サービス業)

10ml以下の薬剤を調合するときに便利です。ガラス製で水洗いも楽な点が気に入っています。

対象商品:
61014405
2016-02-03
用途:
料理、掃除

公開レシピの1/4の分量を料理するので、少量の調味料の計測に使用しています。市販のキッチングッズでは、メモリが1ml単位ではかれないので。塩素も油脂もOK、樹脂と違って、有機物を吸着しにくい、ある程度の重さと安定性、が気に入ってます。ガラスシリンジより、洗浄、乾燥しやすく、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする