オイルシール(スズキ)

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用箇所ドライブピニオン 形式UES-9 タイプRB(両回転へリックス) 注文コード61018921 品番Z6179
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は使用箇所・形式・タイプなど67種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカースズキ 主な使用車種キャリイ 使用箇所ドライブピニオン タイプRB(両回転へリックス) 形式UES-9 幅W1(mm)9 幅W2(mm)15.5 外径OD(Φmm)47 内径ID(Φmm)28 主な適合純正品番09283-28027

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

純正部品が値上げ、廃盤になる中サード部品が購入できるので大変助かります、このシステムを継続してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35364567
2024-07-01
用途:
ジムニー整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11トランスファーインプットのオイル漏れ対策に使用しました。ぴたりと止まって満足満足

対象商品:
35364856
2023-11-24
用途:
スズキケイのミッション整備
その他業種

武蔵オイルシールをスズキkeiワークスのミッションとトランスファーに使いました。3回目ぐらい購入です。
価格も純正に比べ安価で耐用も3年油漏れもなく良いです。今後も使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
35364454
2024-01-03
用途:
jb23 フロントナックルOH
飲食業

jb23ジムニーのフロントナックルオーバーホール作業にて使用しました。

問題なく使用できます。

対象商品:
35364567
2023-06-11
用途:
ジムニートランスファー

社外品でも全く問題ないです。特段理由がない限りいつも社外品を使用しています。

対象商品:
35364427
2022-10-30
用途:
リアシャフトシール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のオイルシールでは漏れが頻発するため評判の良かった武蔵製を初めて使用しました。純正と遜色ない製品で耐久性がどこまでなのか楽しみです。

対象商品:
35364892
2023-05-16
用途:
車のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
35364603
2023-02-08
用途:
整備
運輸・通信業

純正同等品で安くて問題ないのでリピートします。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2人が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする