SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ハンドルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020428
品番
3432096A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
本体移動時のキャリーハンドルです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
プラス2ネジ付
材質
鉄・ゴム
パイプ径(Φmm)
約25
全長(cm)
約53
握り径(Φmm)
約33