SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ボルト(六角穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020744
品番
2B01M06040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
全長(mm)
約46
六角対辺(mm)
5
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約25