SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ディスチャージT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021110
品番
3B202395C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。
ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
銅管
材質
銅・真鍮
ねじの種類
両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF