SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 圧力計(小)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021365
品番
2D1215D14MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。
圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
用途
圧縮空気取り出し圧力値の確認。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
直径(Φmm)
(約)40
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/8(R1/8)