コンプ ボルト(六角穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021426 品番3B01M06080V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 全長(mm)約86 六角対辺(mm)6 ねじ寸法(mm)M6×長さ約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする