SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021846
品番
2418005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
タンクホイールの固定用六角ボルトです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
全長(mm)
約89
六角対辺(mm)
16
ねじ寸法(mm)
M14×長さ約20