120mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022135 品番UF-P28-120-3W
販売価格(税込) ¥14,938
販売価格(税別)
13,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンで、パフォーマンスを重視した光らないモデルになります。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを採用し、銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングによって安定した回転を確保しています。 ファンブレードとフレームの隙間はわずか0.6mmで28mm厚というファンの厚みもあり非常に高いパフォーマンスが得られます。 液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用し、ブレードとフレームの隙間を0.6mmに抑え、厳しい公差を確保しています。 ベアリングには銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングを採用し、インペラの回転を確保しノイズを抑えパフォーマンスを追求したファンとなっており、ラジエーターの冷却に最適です。 延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 ファンコントローラーが付属しており、サイレントモード、ノーマルモード、パフォーマンスモードの切り替えが可能となっています。

仕様●最大ノイズレベル:32.1dBA●最大風圧(静圧):4.79mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、4ピン PWMケーブル×3、ファンコントローラー、Extensionケーブル ホワイト 質量(g)207 回転数(min-1[r.p.m])250〜1600 ベアリング銅シールド付き流体動圧軸受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28 保証期間6年 コネクタ独自コネクタ 最大風量(CFM)92CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする