140mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61022144 品番 UF-AL140-1B V2
参考基準価格(税別)¥5,805 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 統合管理ソフトウェア「L-CONNECT 3」を用いることで、LEDの管理および、ファンの回転数の管理が可能です。 既存のLEDコントロールはファン単品に対し一律に制御していましたが、「L-CONNECT」は、連結した「UNI FAN」を一つのセットとしてLEDコントロールができます。 今までは表現できなかった一体感のあるLED表現が可能になりました。 各社マザーボードメーカのLEDコントロールソフトにも対応しており、「L-CONNECT」上から簡単に切り替えができます。 「L-CONNECT」はファンの回転数を11段階で制御できます。

仕様●最大ノイズレベル:26.8dBA●最大風圧(静圧):2.80mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM+3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター ブラック 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250〜1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)81.6CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする