※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨージョイント
タイヨージョイントの 継手・パイプ
タイヨージョイントの 継手
タイヨージョイントの メカニカル継手
S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61022327
品番
200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
適合管外径(Φmm)
216.3
用途
一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質
ゴムリング:SBR
質量(kg)
概算:4.7
材質(本体)
FCD450-10
角度(°)
許容:1・30'
常用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材