※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨージョイント
タイヨージョイントの 継手・パイプ
タイヨージョイントの 継手
タイヨージョイントの メカニカル継手
S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022354
品番
80
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
適合管外径(Φmm)
89.1
用途
一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質
ゴムリング:SBR
質量(kg)
概算:1.7
材質(本体)
FCD450-10
角度(°)
許容:2・57'
常用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材