画像準備中

プラスチックサポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード61022369 品番PS-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 トラスコ品番160-7890 全長(mm)1 質量(g)7.8 内径(Φmm)3.1 外径(Φmm)6 使用ねじM3用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする