名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の スペーサー
名取製作所の その他スペーサー
プラスチックサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
61022396
品番
PS-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番
160-7893
全長(mm)
4
色
白
質量(g)
24.6
内径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
6
使用ねじ
M3用