曜日別特売
B-KBO-36 つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm あみのエーワン 61022625

B-KBO-36 つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm あみのエーワン 61022625
B-KBO-36 つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm あみのエーワン 61022625
B-KBO-36 つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm あみのエーワン 61022625

つけかえ用丸型折りたたみ捕虫網36cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022625品番B-KBO-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

エーワン多機能あみシリーズ。Bタイプ共通。
口径約36cm深さ約55cm、
折りたたみ式網なので持ち運びや収納に便利です。
網目は細かく、蝶やトンボの捕獲にてきしています。ナイロン製ネット使用。
サイズ:最大時:36x47x3cm、折りたたみ時:26x38x3cm、自重約160g

質量(g)約160寸法(cm)36×47×3(折りたたみ時:26×38×3)口径(Φcm)網:36深さ(cm)網:55
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする